SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065B-100 (RO=100M)
Slang TUZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:TUZ1065B-100
Rubix:05286756
Fabrikant:TUZ1065B-100

Documenten
Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065B-100 (RO=100M)
Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (metrisch)
Grootte: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 100m Roll
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (metrisch)
Grootte: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 100m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5879 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,89 excl. BTW
/ rol
€ 395,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen