Referenties
SMC:TH0402R-20
Rubix:A0268957
Fabrikant:TH0402R-20
EAN:3618036139716
Documenten
Productdetails : SMC FEP SLANG FOOD APPROVED TH0402R-20
FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Binnendiameter | 2 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | rood |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,89 excl. BTW
/ stuk
€ 220,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen