SMC POLYURETAAN SLANG TIUB11B-20 (RO=20M)

Slang TIUB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TIUB11B-20
Rubix:05281388
Fabrikant:TIUB11B-20
EAN:3618036136838
SMC POLYURETAAN SLANG TIUB11B-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter6,35 mm
Buitendiameter9,53 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TIUB11B-20 (RO=20M)


Inch Polyurethaan Slang
•Toepasselijke buisbuitendiameter (O.D.): 1/8" tot 1/2"
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.

Maat: 11 (ODØ9.53, IDØ6.35)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht920 g
Binnendiameter6,35 mm
Buitendiameter9,53 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 84,00 excl. BTW
/ rol
€ 101,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen