SMC NYLON SLANG TIA05B-20 (RO=20M)

Slang TIA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TIA05B-20
Rubix:05280468
SMC NYLON SLANG TIA05B-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter3,48 mm
Buitendiameter4,76 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG TIA05B-20 (RO=20M)


Inch Nylon Slang
•Toepasbare buis O.D.: 1/8" tot 1/2"
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water
•Kleuren: zwart en wit.

Maat: 05 (ODØ4.76 IDØ3.48)
Kleur: B (Zwart)
20: 20m rol

Toepassingen

Algemene pneumatiek

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Binnendiameter3,48 mm
Buitendiameter4,76 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon 12
Lengte rol20 m
Minimale bedrijfsdruk23 bar
Maximumtemperatuur100 °C
Wanddikte0,64 mm
Land van oorsprongJP
€ 19,57 excl. BTW
/ rol
€ 23,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen