Referenties
SMC:TH1008N-20
Rubix:05286510
Fabrikant:TH1008N-20

Documenten
Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1008N-20 (RO=20M)
FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Goedgekeurd door FDA
•Toepasbare buis buitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•4 kleurvarianten.
Buismaat: 1008 (OD
Kleur: N (doorschijnend)
Rol lengte: 20m rol
•Toepasbare buis buitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•4 kleurvarianten.
Buismaat: 1008 (OD
Kleur: N (doorschijnend)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1384 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | fep |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,14 excl. BTW
/ rol
€ 428,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen