Referenties
SMC:TH0806R-20
Rubix:05281035
Fabrikant:PFM711S-C6-F

Documenten
Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH0806R-20 (RO=20M)
FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Approved by FDA
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•4 colour variations.
Tube Size: 0806 (OD
Color: R [Red (Half Transparent)]
Roll Length: 20m Roll
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•4 colour variations.
Tube Size: 0806 (OD
Color: R [Red (Half Transparent)]
Roll Length: 20m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1033 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | gefluoreerde ethyleenpropyleenhars |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,25 excl. BTW
/ rol
€ 454,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen