Referenties
SMC:TS1075W-100
Rubix:05298550
Fabrikant:TS1075W-100

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1075W-100 (RO=100M)
Metrisch Soft Nylon Slang
TS, metrische maat zachte nylonslang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4059 g |
| Binnendiameter | 7,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | nylon 11;nylon 12 |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,44 excl. BTW
/ rol
€ 368,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen