Referenties
SMC:TH1008R-20
Rubix:05281037
Fabrikant:TH1008R-20
EAN:3618036139419
Documenten
Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1008R-20 (RO=20M)
FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
TH, FEP Tube (Fluororesin), Metric Size
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1460 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | rood |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 540,08 excl. BTW
/ rol
€ 653,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen