Referenties
SMC:TRBU0805G-20
Rubix:05298525
Fabrikant:TRBU0805G-20

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRBU0805G-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Anti-Statisch
• Buitendiameter van de buis (O.D.): Ø 6 tot Ø 12 mm
• Vlamvertragende hars (gelijk aan UL-94-norm V-0).
Maat: 0805
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 20
• Vlamvertragende hars (gelijk aan UL-94-norm V-0).
Maat: 0805
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1619 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyurethaan (interne buis); pvc (buitenlaag) |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,96 excl. BTW
/ rol
€ 117,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen