SMC PTFE SLANG 1/8" FLEXIBLE FOOD APPROVED TID01-16

Slang TD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TID01-16
Rubix:05298481
Fabrikant:TID01-16
SMC PTFE SLANG 1/8" FLEXIBLE FOOD APPROVED TID01-16
Technische samenvatting
Binnendiameter2,18 mm
Buitendiameter3,18 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PTFE SLANG 1/8" FLEXIBLE FOOD APPROVED TID01-16


Metrisch Soft Fluoropolymeer Slang
•Toepasbare buis-buitendiameter (O.D.): 1/8" tot 1/2"
•Max. bedrijfstemperatuur: 260 °C
•Kleur: doorschijnend.

Maat: 01 (1/8")
Rol Length: 50 ft. (16m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht158 g
Binnendiameter2,18 mm
Buitendiameter3,18 mm
Kleurtransparant
Materiaalgemodificeerd ptfe (polytetrafluorethyleen, fluorhars)
Lengte rol16 m
Minimale temperatuur-65 °C
Maximumtemperatuur260 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,71 excl. BTW
/ stuk
75,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen