SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1075BU-20 (RO=20M)

Slang TS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TS1075BU-20
Rubix:05286604
Fabrikant:TS1075BU-20
EAN:3618036616842
SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1075BU-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1075BU-20 (RO=20M)


Metrisch Soft Nylon Slang
•Toepasbare buis O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.

Maat: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x420x320 mm
Logistiek gewicht739 g
Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Materiaalnylon 12
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,44 excl. BTW
/ rol
81,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen