SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0425R-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUS0425R-20
Rubix:05298592
Fabrikant:TUS0425R-20
EAN:3618036609738
SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0425R-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0425R-20 (RO=20M)


Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte buis O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.

Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20 m rol

Sterke punten

Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht181 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurrood
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,04 excl. BTW
/ rol
27,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen