Referenties
Festo:PUN-H-6X1-SI
Rubix:35860626
Fabrikant:558279

Productdetails : FESTO SLANG PUN-H-6X1-SI 558279 (INVEND M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
- Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
- Geschikt voor gebruik met energiekettingen
- Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zilver |
| Materiaal | tpe-u (polyurethaan) |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,89 excl. BTW
/ meter
€ 1,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen