Referenties
SMC:TU0425BU1-20
Rubix:05280850
Fabrikant:TU0425BU1-20

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0425BU1-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasbare slangbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: BU1 (Blauw, effen)
Rol lengte: 20 m
Spoel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: BU1 (Blauw, effen)
Rol lengte: 20 m
Spoel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 199 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,80 excl. BTW
/ rol
€ 9,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen