LEGRIS PA LEIDING 14X11MM BLAUW 1100P14 04 11 (RO=100M)
Legris Polyamide-buis 100 meter
Zie technische informatieReferenties
Parker:1100P14 04 11
Rubix:06010869
Fabrikant:1100P14 04 11
EAN:0820099183145

Productdetails : LEGRIS PA LEIDING 14X11MM BLAUW 1100P14 04 11 (RO=100M)
Zorgt voor een uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met een uitstekende chemische compatibiliteit
Beschikbaar in 7 kleuren om het volgen van circuits te vereenvoudigen. Semi-rigide materialen van biologische oorsprong. Resterendelengtemarkering. Gebruikstemperatuur -40 tot 100 °C, -40 tot 212 °F, 233 tot 373 °K.
Beschikbaar in 7 kleuren om het volgen van circuits te vereenvoudigen. Semi-rigide materialen van biologische oorsprong. Resterendelengtemarkering. Gebruikstemperatuur -40 tot 100 °C, -40 tot 212 °F, 233 tot 373 °K.
Toepassing: gereedschap, perslucht, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, verpakkingen
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100 °C Zie de grafiek "Werkdruk/werktemperatuur"
Media: lucht (perslucht: halfharde PA), lucht (perslucht: harde PA), industriële vloeistoffen (halfharde PA), smeermiddelen (harde PA), industriële vloeistoffen (harde PA)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), DIN 74324 -1 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), PED 97/23/EG (industrieel), DIN 73378 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), ISO 7738 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport)
Binnendiameter buis (mm): 11
Buitendiameter buis (mm): 14
Materiaal slang: PA
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 5,2
Kleur: BLAUW
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100 °C Zie de grafiek "Werkdruk/werktemperatuur"
Media: lucht (perslucht: halfharde PA), lucht (perslucht: harde PA), industriële vloeistoffen (halfharde PA), smeermiddelen (harde PA), industriële vloeistoffen (harde PA)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), DIN 74324 -1 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), PED 97/23/EG (industrieel), DIN 73378 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), ISO 7738 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport)
Binnendiameter buis (mm): 11
Buitendiameter buis (mm): 14
Materiaal slang: PA
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 5,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7500 g |
| Binnendiameter | 11 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyamide (pa) |
| Lengte rol | 100 m |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Wanddikte | 1,5 mm |
| 150 mm | |
| 750 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,10 excl. BTW
/ rol
€ 566,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen