Referenties
SMC:TPH0806Y-20
Rubix:A0268954
Fabrikant:TPH0806Y-20
Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPH0806Y-20
Clean Slang (Polyolefin Tube)
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | geel |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,17 excl. BTW
/ stuk
€ 44,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen