Referenties
SMC:TIUB05B-20
Rubix:05298573
EAN:3618036137293

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TIUB05B-20 (RO=20M)
Inch Polyurethaan Slang
•Geschikte buis O.D.: 1/8" tot 1/2"
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Maat: 05 (ODØ4.76 IDØ3.18)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Maat: 05 (ODØ4.76 IDØ3.18)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Binnendiameter | 3,18 mm |
| Buitendiameter | 4,76 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,41 excl. BTW
/ rol
€ 33,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen