SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0425B-20 (RO=20M)

Slang TS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TS0425B-20
Rubix:05286590
Fabrikant:TS0425B-20
EAN:3618036617313
SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0425B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0425B-20 (RO=20M)


Metrisch Soft Nylon Slang
•Geschikte buisbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.

Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x355x320 mm
Logistiek gewicht117 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon 12 (polyamide 12)
Lengte rol20 m
Minimale bedrijfsdruk-1,013 bar
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,80 excl. BTW
/ rol
22,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen