Referenties
SMC:TL0403-20
Rubix:05286536
EAN:3618036136104

Documenten
Productdetails : SMC HIGH PURITY FLUOROPOLYM SLANG TL0403-20 (RO=20M)
Metrisch Fluororesin Slang
TL, metrische maat fluoropolymeerbuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 281 g |
| Binnendiameter | 7,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | fluoropolymeer |
| Lengte rol | 20 m |
| 350 mm | |
| 16 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,78 excl. BTW
/ rol
€ 221,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen