SMC NYLON SLANG T0425B-100 (RO=100M)

Slang T

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:T0425B-100
Rubix:05284420
Fabrikant:00085449
EAN:3618036145779
SMC NYLON SLANG T0425B-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG T0425B-100 (RO=100M)


Metrisch Nylon Slang
•Geschikte slangbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water.

Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 100m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x325x250 mm
Logistiek gewicht861 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon 12 (polyamide 12)
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,89 excl. BTW
/ rol
78,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen