FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-4X0,75-GN 553918 (RO=50M)

Kunststofslang PAN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PAN-4X0,75-GN
Rubix:A0006444
Fabrikant:553918
EAN:4052568053291
FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-4X0,75-GN 553918 (RO=50M)

Technische samenvatting

Binnendiameter2,9 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-4X0,75-GN 553918 (RO=50M)


Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar

Sterke punten

  • Polyamide
  • Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
  • Zeer bestand tegen micro-organismen
  • Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8,3 g
Binnendiameter2,9 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurgroen
Materiaaltpe-a
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
€ 64,35 excl. BTW
/ rol
€ 77,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen