Referenties
SMC:TS1612B-100
Rubix:05298555
Fabrikant:TS1612B-100
EAN:3618036616644

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS1612B-100 (RO=100M)
Metrisch Soft Nylon Slang
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 50 °C for water
•Colours: black, white, red, blue, yellow and green.
Size: 1612 (ODØ16 IDØ12)
Color: B (Black)
Roll Length: 100m Roll
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 50 °C for water
•Colours: black, white, red, blue, yellow and green.
Size: 1612 (ODØ16 IDØ12)
Color: B (Black)
Roll Length: 100m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9000 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | nylon |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 869,59 excl. BTW
/ rol
€ 1.052,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen