Referenties
SMC:TRS0603R-20
Rubix:05298529

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS0603R-20 (RO=20M)
Soft Nylon Slang
•Geschikte buis O.D.: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw en groen.
Maat: 0603 (ODØ6 IDØ3)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw en groen.
Maat: 0603 (ODØ6 IDØ3)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | nylon |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,84 excl. BTW
/ rol
€ 63,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen