SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD0604-20 (RO=20M)

Slang TD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TD0604-20
Rubix:05286468
Fabrikant:TD0604-20
EAN:3618036140293
SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD0604-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SOFT FLUOROPOLYMEER SLANG TD0604-20 (RO=20M)


Metrisch Soft Fluoropolymeer Slang
•Toepasbare buitendiameter van de buis: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Max. bedrijfstemperatuur: 260 °C
•Kleur: doorschijnend.

Maat: 0604 (6mm)
Rol lengte: 20m (66 ft.)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht698 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurwit
Materiaalptfe
Lengte rol20 m
380 mm
28 mm
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
224,60 excl. BTW
/ rol
271,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen