Referenties
SMC:TH0806B-20
Rubix:A0632212
Fabrikant:00094860

Documenten
Productdetails : SMC FEP SLANG FOOD APPROVED TH0806B-20 (RL=20M)
FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Goedgekeurd door FDA
•Toepasbare buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•4 kleurvarianten.
Buismaat: 0806 (OD
Kleur: B [Zwart (ondoorzichtig)]
Rol lengte: 20m rol
•Toepasbare buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•4 kleurvarianten.
Buismaat: 0806 (OD
Kleur: B [Zwart (ondoorzichtig)]
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 932 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | fep (gefluoreerde propyleen-ethyleenhars) |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 398,03 excl. BTW
/ rol
€ 481,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen