SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805G-100 (RO=100M)
Slang TUZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:TUZ0805G-100
Rubix:05290300
Fabrikant:TUZ0805G-100

Documenten
Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805G-100 (RO=100M)
Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Toepasbare buis buitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (metrisch)
Maat: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 100m Roll
•Toepasbare buis buitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (metrisch)
Maat: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 100m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4300 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,49 excl. BTW
/ rol
€ 297,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen