SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604BU-20 (RO=20M)

Buis

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUH0604BU-20
Rubix:05286674
Fabrikant:TUH0604BU-20
EAN:3618036610666
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604BU-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0604BU-20 (RO=20M)


De slangen uit de TU-serie vertegenwoordigen een nieuwe hoge kwaliteitsnorm voor polyurethaanslangen in metrische maten. De TUH-serie, harde polyurethaanslangen, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedruktype en TUS is een zachte polyurethaanslang.

Sterke punten

•Harde polyurethaanslang
Standaardtype
In vier verschillende kleuren
In rollen van 20 m en 100 m
Geschikt voor luchttoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
€ 17,46 excl. BTW
/ rol
€ 21,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen