SMC POLYURETAAN SLANG TU0604BU1-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0604BU1-100
Rubix:05298580
Fabrikant:TU0604BU1-100
EAN:3618036614701
SMC POLYURETAAN SLANG TU0604BU1-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0604BU1-100 (RO=100M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasbare buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Grootte: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: BU1 (Blauw, effen)
Rol lengte: 100 m
Haspel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1670 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,59 excl. BTW
/ rol
102,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden