Referenties
SMC:TPH0806W-20
Rubix:05281390
Fabrikant:TPH0806W-20

Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPH0806W-20 (RO=20M)
Clean Slang (Polyolefin Tube)
•Toepasbare buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 80 °C voor lucht en 5 tot 80 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Grootte: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 80 °C voor lucht en 5 tot 80 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Grootte: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m rol
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | polyolefine hars |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,17 excl. BTW
/ rol
€ 44,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen