SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0604W-20 (RO=20M)

Slang TP

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TPS0604W-20
Rubix:05284701
Fabrikant:TPS0604W-20
EAN:3618036619768
SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0604W-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0604W-20 (RO=20M)


Clean Slang (Polyolefin Tube)
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 80 °C for air and 5 to 80 °C for water
•Colours: white, black, red, blue, yellow and green.

Size: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Color: W (White)
Roll Length: 20m Roll

Sterke punten

•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht980 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurwit
Materiaalpolyolefine hars
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,25 excl. BTW
/ rol
40,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen