FESTO BESCHERMSLANG MKR-12-PG-11 177565 (RO=50M)
Beschermbuis MKR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MKR-12-PG-11
Rubix:A0006240
Fabrikant:177565
EAN:4052568038069

Documenten
Productdetails : FESTO BESCHERMSLANG MKR-12-PG-11 177565 (RO=50M)
Beschermbuis MKR-12-PG-11 177565
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 15,8 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyamide (nylon) |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 399,86 excl. BTW
/ rol
€ 483,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen