Referenties
SMC:TRTU0805B-20
Rubix:05286580
Fabrikant:00833695
EAN:3618036617627

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRTU0805B-20 (RO=20M)
3-Laagse Polyurethaan Slang, Vlambestendig, Insteekkoppeling
•Toepasselijke buitendiameter van de tubing: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0805 (8 x 5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0805 (8 x 5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 754 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | binnenbuis: polyurethaan; tussenlaag: aluminiumlaminaat; buitenlaag: polyolefine (equivalent aan ul-94 v-0) |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,74 excl. BTW
/ rol
€ 137,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen