SMC POLYURETHANE TUBING TU1208C-20-X214
Koppelingen & Buizenstelsel - Schone en chemisch bestendige buizen, polyurethaan, FDA - TU-X214
Zie technische informatieReferenties
SMC:TU1208C-20-X214
Rubix:A0257201
Fabrikant:TU1208C-20-X214

Productdetails : SMC POLYURETHANE TUBING TU1208C-20-X214
Voldoet aan de dissolutietest FDA § 177.2600 en dissolutietest (EU) nr. 10/2011
- Toepasbare buisdiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
-8 kleurvariaties.
Maat: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Kleur: C (helder)
Rollengte: 20 (20 m rol)
- Toepasbare buisdiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
-8 kleurvariaties.
Maat: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Kleur: C (helder)
Rollengte: 20 (20 m rol)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,68 excl. BTW
/ stuk
€ 90,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen