Referenties
SMC:TUH0858BU-100
Rubix:05286696
Fabrikant:TUH0858BU-100

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0858BU-100 (RO=100M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasbare slang buitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.
Maat: 0858 (O.D. Ø8, I.D. Ø5.8)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 100 m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.
Maat: 0858 (O.D. Ø8, I.D. Ø5.8)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 100 m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2990 g |
| Binnendiameter | 5,8 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,89 excl. BTW
/ rol
€ 160,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen