Referenties
SMC:TUH0428N-20
Rubix:05284081
Fabrikant:TUH0428N-20
EAN:3618036610727

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0428N-20 (RO=20M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
TUH, Harde polyurethaanbuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Binnendiameter | 2,8 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -1,013 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,83 excl. BTW
/ rol
€ 8,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen