MECALINE PU-SLANG ROOD 6X4 25MTR - 785577
POLYURETHAAN SLANGEN (PU)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:785577
Rubix:06261862
EAN:3660338032301

Documenten
Productdetails : MECALINE PU-SLANG ROOD 6X4 25MTR - 785577
MECALINE Polyurethaan slang Shore 98 A, flexibel doorschijnend of gekleurd met grote flexibiliteit en hoge maat nauwkeurigheid. Deze slangen zijn met name geschikt voor de pneumatische markt, wanneer een kleine buigradius nodig is voor installaties. Temperatuurbereik: van -40°C tot +60°C.
Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | pu |
| Lengte rol | 25 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,60 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 119,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden