SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS0603B-20 (RO=20M)

Slang TRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TRS0603B-20
Rubix:05284707
EAN:3618036618112
SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS0603B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS0603B-20 (RO=20M)


Soft Nylon Slang
•Geschikte buitendiameter van de leiding: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw en groen.

Maat: 0603 (ODØ6 IDØ3)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht521 g
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Materiaalfr zacht nylon
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,84 excl. BTW
/ rol
63,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen