SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0644BU-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUH0644BU-20
Rubix:05286682
Fabrikant:TUH0644BU-20
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0644BU-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4,4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0644BU-20 (RO=20M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Geschikt voor buis buitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorzichtig.

Maat: 0644 (O.D. Ø6, I.D. Ø4.4)
Kleur: BU (Blue)
Rol lengte: 20 m Rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht166 g
Binnendiameter4,4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 15,69 excl. BTW
/ rol
€ 18,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen