SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208G-100 (RO=100M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUZ1208G-100
Rubix:A0148914
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208G-100 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208G-100 (RO=100M)


Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Geschikt leidingbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 1208 (ODØ12, IDØ8)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 100m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8200 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurgroen
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 418,95 excl. BTW
/ stuk
€ 506,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen