SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1065BU-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUH1065BU-100
Rubix:05286704
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1065BU-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1065BU-100 (RO=100M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Geschikt voor slang buiten-Ø: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.

Maat: 1065 (O.D.10, I.D.6.5, Hogedruktype)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 100 m Rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6300 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
244,73 excl. BTW
/ rol
296,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen