SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805Y-20 (RO=20M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUZ0805Y-20
Rubix:05298617
Fabrikant:TUZ0805Y-20
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805Y-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurgeel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805Y-20 (RO=20M)


Slijtvaste Slang
•Maximale slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Toepasselijke buisbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Type: TUZ (Metrisch)
Grootte: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Kleur: Y (Geel)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht679 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurgeel
Materiaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 49,14 excl. BTW
/ rol
€ 59,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen