SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805W-20 (RO=20M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUZ0805W-20
Rubix:05284621
Fabrikant:TUZ0805W-20
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805W-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0805W-20 (RO=20M)


Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Type: TUZ (Metric)
Maat: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht747 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurwit
Materiaalspeciaal polyurethaan (slijtvast)
Lengte rol20 m
Minimale bedrijfsdruk-1,013 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 46,70 excl. BTW
/ rol
€ 56,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen