SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065BU-100 (RO=100M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUZ1065BU-100
Rubix:05286760
Fabrikant:TUZ1065BU-100
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065BU-100 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065BU-100 (RO=100M)


Slijtvaste Slang
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.

Type: TUZ (Metric)
Size: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 100m Roll

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5967 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 326,89 excl. BTW
/ rol
€ 395,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen