SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208BU-100 (RO=100M)
Slang TUZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:TUZ1208BU-100
Rubix:05286768
Fabrikant:TUZ1208BU-100
Documenten
Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208BU-100 (RO=100M)
Slijtvaste Slang
TUZ, Wear Resistant Tubing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8250 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | blauw |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,95 excl. BTW
/ rol
€ 506,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen