SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-20/32 9 - 734624
Slangklem met dichte band volledig van roestvrij staal - W4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:734624
Rubix:27340130
EAN:3660338013072



Documenten
Productdetails : SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-20/32 9 - 734624
Norm: DIN 3017.1
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen kap en schroef.
Materiaal: band en schroef van roestvrij staal 304.
Gebruik: industrie in het algemeen, machineomgevingen.
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen kap en schroef.
Materiaal: band en schroef van roestvrij staal 304.
Gebruik: industrie in het algemeen, machineomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | dichte band |
| Klembereik, minimaal | 20 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | w4 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,01 excl. BTW
/ stuk
€ 6,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden