Referenties
ABA:3240065
Rubix:27200628
Fabrikant:3240065
EAN:7391458803101
Productdetails : ABA SLANGKLEM NOVA 50-65 / 9 MM
ABA Nova is een flexibele klem en bij kleinere slangdiameters de beste keuze. De bandbreedte is 9 mm. Materiaal schroef: gegalvaniseerd materiaal band: aluzink materiaal huis: blauw gelakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 50 mm |
| Klembereik, maximaal | 65 mm |
| Breedte | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
