FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G34-G12-MF 8069236 (8030313)

reducerende nippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-R-G34-G12-MF-P50
Rubix:05115737
Fabrikant:8069236
EAN:4052568297749
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G34-G12-MF 8069236 (8030313)

Technische samenvatting

Materiaalmessing, vernikkeld
Aansluiting 1external thread bspp (g)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G34-G12-MF 8069236 (8030313)


reducerende nippel NPFC-R-G34-G12-MF-P50 8069236

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaalmessing, vernikkeld
Aansluiting 1external thread bspp (g)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Profielnpfc-r
Aansluiting 2internal thread bspp (g)
2,36 excl. BTW
/ stuk
2,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen