MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 19 3/8 - 786164

Slangpilaar conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:786164
Rubix:27360106
EAN:3660338030796
MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 19 3/8 - 786164

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch19 mm
Materiaalmessing vernikkeld
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 19 3/8 - 786164


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch19 mm
Materiaalmessing vernikkeld
4,21 excl. BTW
/ stuk
5,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden