Referenties
Pferd Tools:BA 75/2500 X Z 80
Rubix:23086868
Fabrikant:45009708
EAN:4007220586433



Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 75/2500 X Z 80
Slijpmiddel: korund A. Voor het grof- en fijnslijpen op metalen en hout. Op alle gangbare en speciale bandslijpmachines in de industrie en het ambacht inzetbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 2500 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 135,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
