PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 50 A 36
Slijpblad CD A 320 COMBIDISC® CD A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:CD 50 A 36
Rubix:23085820
Fabrikant:42750503
EAN:4007220355787





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 50 A 36
De Pferd Tools COMBIDISC® slijpbladen in korund A-uitvoering zijn ontworpen voor slijpwerkzaamheden en bestrijken een breed toepassingsgebied, van grof bewerken tot fijne afwerking. Dankzij compatibiliteit met verschillende bevestigingssystemen kunnen ze op uiteenlopende machines worden ingezet.
Kenmerken:
De COMBIDISC® slijpbladen in korund A-uitvoering zijn gebaseerd op een innovatief bevestigingssysteem dat beschikbaar is in twee varianten:
• CD-uitvoering met binnendraad, geschikt voor metalen en kunststof COMBIDISC slijpbladen (eveneens compatibel met systemen zoals PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On);
• CDR-uitvoering met buitendraad, bedoeld voor kunststof COMBIDISC slijpbladen (eveneens compatibel met systemen zoals Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On).
Deze constructie maakt een snelle en veilige schroefmontage mogelijk, waardoor het risico op slippen of loskomen tijdens gebruik wordt beperkt. De benodigde steunschijven dienen apart te worden besteld.
De bladen zijn geschikt voor een breed scala aan materialen, waaronder staal (ongelegeerd, gelegeerd en gietstaal), grijs gietijzer en nodulair gietijzer, non-ferrolegeringen zoals koper en aluminium, evenals vezelversterkte duroplasten, thermoplasten, hout en coatings. Ze ondersteunen diverse bewerkingen zoals ontbramen, afschuinen, egaliseren en oppervlaktebewerking.
Specificaties:
• Diameters: 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Korrelgroftes: van A 36 tot A 320 (afhankelijk van uitvoering)
• Optimaal toerental: 5.000 tot 35.000 t/min (afhankelijk van diameter)
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Slijpmiddel: korund A
• Bevestigingssysteem: CD (binnendraad), CDR (buitendraad)
• Verpakkingseenheid: 50 of 100 stuks (afhankelijk van referentie)
Kenmerken:
De COMBIDISC® slijpbladen in korund A-uitvoering zijn gebaseerd op een innovatief bevestigingssysteem dat beschikbaar is in twee varianten:
• CD-uitvoering met binnendraad, geschikt voor metalen en kunststof COMBIDISC slijpbladen (eveneens compatibel met systemen zoals PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On);
• CDR-uitvoering met buitendraad, bedoeld voor kunststof COMBIDISC slijpbladen (eveneens compatibel met systemen zoals Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On).
Deze constructie maakt een snelle en veilige schroefmontage mogelijk, waardoor het risico op slippen of loskomen tijdens gebruik wordt beperkt. De benodigde steunschijven dienen apart te worden besteld.
De bladen zijn geschikt voor een breed scala aan materialen, waaronder staal (ongelegeerd, gelegeerd en gietstaal), grijs gietijzer en nodulair gietijzer, non-ferrolegeringen zoals koper en aluminium, evenals vezelversterkte duroplasten, thermoplasten, hout en coatings. Ze ondersteunen diverse bewerkingen zoals ontbramen, afschuinen, egaliseren en oppervlaktebewerking.
Specificaties:
• Diameters: 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Korrelgroftes: van A 36 tot A 320 (afhankelijk van uitvoering)
• Optimaal toerental: 5.000 tot 35.000 t/min (afhankelijk van diameter)
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Slijpmiddel: korund A
• Bevestigingssysteem: CD (binnendraad), CDR (buitendraad)
• Verpakkingseenheid: 50 of 100 stuks (afhankelijk van referentie)
Sterke punten
• Snelle en betrouwbare gereedschapswissel dankzij COMBIDISC-bevestigingssysteem
• Goede stabiliteit tijdens gebruik, wat trillingen beperkt en de nauwkeurigheid verhoogt
• Breed assortiment korrelgroftes voor optimale afstemming van materiaalafname en afwerking
• Veelzijdig inzetbaar op diverse materialen en bewerkingen
• Goede stabiliteit tijdens gebruik, wat trillingen beperkt en de nauwkeurigheid verhoogt
• Breed assortiment korrelgroftes voor optimale afstemming van materiaalafname en afwerking
• Veelzijdig inzetbaar op diverse materialen en bewerkingen
Toepassingen
De COMBIDISC® slijpbladen in korund A-uitvoering worden gebruikt in metaalbewerkingsateliers, industrieel onderhoud en ambachtelijke toepassingen. Ze zijn geschikt voor bewerkingen op staal, gietijzer, non-ferrolegeringen en kunststoffen.
Ze worden ingezet op machines zoals flexibele aandrijfas, buigzame-asmachine, haakse accu-slijpmachine, haakse slijpmachines en rechte slijpmachines. Typische bewerkingen zijn ontbramen, afschuinen, bewerken van lasnaden, egaliseren van oppervlakken en stapsgewijze afwerking. Het gebruik kan worden geoptimaliseerd met geschikte smeermiddelen om de standtijd van het slijpmiddel te verlengen.
Ze worden ingezet op machines zoals flexibele aandrijfas, buigzame-asmachine, haakse accu-slijpmachine, haakse slijpmachines en rechte slijpmachines. Typische bewerkingen zijn ontbramen, afschuinen, bewerken van lasnaden, egaliseren van oppervlakken en stapsgewijze afwerking. Het gebruik kan worden geoptimaliseerd met geschikte smeermiddelen om de standtijd van het slijpmiddel te verlengen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 36 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 164,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen